5pcs.ショートソケットビット

5pcs.ショートソケットビット - KOSEI5pcs.ショートソケットビット - KOSEI5pcs.ショートソケットビット - KOSEI5pcs.ショートソケットビット - KOSEI5pcs.ショートソケットビット - KOSEI
(1件のレビュー)

8・10・12・13・14mmを含む5pcs入りのショートタイプソケットビットのセットです。
特殊圧入式シャンク((3ポイントロック(PAT.))により、従来品と比べて耐久力は抜群です。
ショートサイズの為、狭く複雑な箇所での作業に便利です。
市販されているほとんどの電動式・充電式・インパクトドライバー等で使用できます。
ソケット部2面幅交差はDIN西独規格内の9/100mm以内で製造されています。

用途使用頻度の高いショートサイズの5本組。インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。トラスコ品番362-7736材質ソケット部:CR-V鋼、六角軸部:SNCM鋼全長(mm)55タイプ六角口径対辺(mm)8/10/12/13/14対辺寸法(mm)8/10/12/13/14軸(mm)6.35内容量1個
注意
※電動ドリルはクラッチ付、またはインパクトドライバーをご使用ください。
※ソケットビットの取り付け、交換は確実に行ってください。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
※破損の恐れがありますので、ボルトやナットに対しては確実に差し込んでからご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28719077SB-5
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-11
用途: 家具類の分解組み立て

安価ですが十分な精度で耐久性もありそうです。
安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする