曜日別特売

波板フックボルト用ショートタイプソケットビット

波板フックボルト用ショートタイプソケットビット - BEST(ベスト)[金物]波板フックボルト用ショートタイプソケットビット - BEST(ベスト)[金物]波板フックボルト用ショートタイプソケットビット - BEST(ベスト)[金物]波板フックボルト用ショートタイプソケットビット - BEST(ベスト)[金物]波板フックボルト用ショートタイプソケットビット - BEST(ベスト)[金物]

波板フックボルトの全長に合わせた設計なので、コンパクト仕様でも最後までしっかりと締めることができます。
ソケット部はCR-Vを、6角軸部はSNCM鋼を使用し、焼入硬度HRC60±2で精度は抜群です。
ソケット部の2面幅交差は9/100ミリ以内のDIN西独規格内の商品です。

トラスコ品番362-6013材質ソケット部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、六角軸部:SNCM鋼形状対辺:6角全長(mm)55タイプ六角口径対辺寸法(mm)8軸(mm)6.35内容量1個
注意
※電動ドリルはクラッチ付、またはインパクトドライバーをご使用ください。
※ソケットビットの取り付け、交換は確実に行ってください。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
※破損の恐れがありますので、ボルトやナットに対しては確実に差し込んでからご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28719086BS-208
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする