曜日別特売

電ドル用ソケットアダプター

電ドル用ソケットアダプター - BEST(ベスト)[金物]電ドル用ソケットアダプター - BEST(ベスト)[金物]電ドル用ソケットアダプター - BEST(ベスト)[金物]電ドル用ソケットアダプター - BEST(ベスト)[金物]電ドル用ソケットアダプター - BEST(ベスト)[金物]電ドル用ソケットアダプター - BEST(ベスト)[金物]電ドル用ソケットアダプター - BEST(ベスト)[金物]電ドル用ソケットアダプター - BEST(ベスト)[金物]

電動ドリルにつけて、四角ドライブソケットを使用することが出来る電動・充電・インパクトドライバー用ソケットアダプターです。
ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。

用途電動・充電・インパクトドライバー用。材質六角軸部:CR-V鋼、アダプター部:CR-V鋼全長(mm)103軸(mm)6.35内容量1個
注意
※電動ドリルはクラッチ付、又はインパクト付をご使用ください。
※ビットの取り付け、交換は確実に行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
差込角(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28719095BSA-3407-45889.5凹6.35から凸9.5
960
619
681(税込)
当日出荷
メイン画像28719104BSA-4407-187312.7凹6.35から凸12.7
960
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする