BEST(ベスト)[金物]
電ドル用フレキシブルジョイント
ジョイント部は30°に曲がるため、狭い箇所での作業が楽に行えます。
ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。
用途
狭い所や角際部分のネジ締め作業に。
トラスコ品番
362-6014
材質
六角軸部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、アダプター部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、アダプター回転部:アルミニウム
全長(mm)
117
差込角(mm)
6.35
首振角度(°)
30
軸(mm)
6.35
サイズ(mm)
凹6.35から凸6.35
内容量
1個
注意
※電動ドリルはクラッチ付、又はインパクト付をご使用ください。
※金属や石などには使わないでください。
※ビットの専用工具です。
※ソケット等をつけてのボルトやナットの締め、緩めには使用しないでください。
※ジョイントを30°以上曲げると大変危険です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28719138
BFJ-2
¥
3,584
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください