曜日別特売

下穴錐アダプターライト

下穴錐アダプターライト - KOSEI下穴錐アダプターライト - KOSEI下穴錐アダプターライト - KOSEI下穴錐アダプターライト - KOSEI下穴錐アダプターライト - KOSEI下穴錐アダプターライト - KOSEI下穴錐アダプターライト - KOSEI下穴錐アダプターライト - KOSEI

特殊強化プラスチックを使用し、高強度・超軽量のエルゴデザインを採用しています。
下穴錐のワンタッチ着脱が可能です。
スライド部だけを持ちビットに差し込むだけでロックされ、脱し方もスライドさせた状態のままビットから抜き取るだけの構造となっています。
3サイズカラーバリエーションでお好みのカラーをお選びできます。

用途高強度・超軽量の六角軸6.35mmタイプのキリ・ドリル、その他の6角軸先端パーツに使えるインパクト対応下穴ギリ用アダプター。材質特殊強化プラスチックタイプダブルジョイント仕様差込角(mm)6.35適合サイズ(mm)6.35内容量1個
注意
※キリ・ドリル専用です。
※ソケットビットには使用できません。
※ドリル径5mmまでの六角軸キリやドリルを使用してください
※四角ドライバービットには使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28719156A-1363-0806レッド
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像28719165A-2363-0807ホワイト
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
メイン画像28719174A-3363-0808ブルー
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする