下穴錐アダプターライト+ホルダー

下穴錐アダプターライト+ホルダー - KOSEI下穴錐アダプターライト+ホルダー - KOSEI下穴錐アダプターライト+ホルダー - KOSEI下穴錐アダプターライト+ホルダー - KOSEI下穴錐アダプターライト+ホルダー - KOSEI下穴錐アダプターライト+ホルダー - KOSEI下穴錐アダプターライト+ホルダー - KOSEI下穴錐アダプターライト+ホルダー - KOSEI

特殊強化プラスチックを使用し、高強度・超軽量のエルゴデザインを採用しています。
下穴錐のワンタッチ着脱が可能です。
スライド部だけを持ちビットに差し込むだけでロックされ、脱し方もスライドさせた状態のままビットから抜き取るだけの構造となっています。
3サイズカラーバリエーションでお好みのカラーをお選びできます。
ベルト差し込める安全ホルダー付のセットです。

セット内容専用ホルダー付き材質特殊強化プラスチック全長(mm)55タイプダブルジョイント仕様差込角(mm)6.35適合サイズ(mm)6.35内容量1個
注意
※キリ・ドリル専用です。
※ソケットビットには使用できません。
※ドリル径5mmまでの六角軸キリやドリルを使用してください
※四角ドライバービットには使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28719190G-1363-0813レッド
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
28719199G-2363-0810ホワイト
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
28719208G-3363-0814ブルー
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする