簡単アダプター(カラー識別仕様)

簡単アダプター(カラー識別仕様) KOSEI 簡単アダプター(カラー識別仕様) KOSEI 簡単アダプター(カラー識別仕様) KOSEI 簡単アダプター(カラー識別仕様) KOSEI 簡単アダプター(カラー識別仕様) KOSEI

電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままでワンタッチ着脱できます。
6角軸先端パーツに使えるインパクトドライバー対応アダプターです。
スライド部だけを持ちビットに差し込むだけでロックされ、脱し方もスライドさせた状態のままビットから抜き取るだけの構造となっています。
シルバーとレッドの色分けで軸部の識別が簡単なモデルです。

トラスコ品番362-9321 材質ハガネ鋼材、焼き入れ:HRC43~45℃ レッド&シルバー タイプダブルジョイント仕様 差込角(mm)6.35 適合サイズ(mm)6.35 内容量1個
注意
※12mmまでのソケットビットにも使えますが、高トルクの締付けはしないでください。
※破損の原因となります。
※ドリル径6mmまでの6角ドリルを使用してください。
※長時間インパクトや振動状態で使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28719217 SA-3
オープン
1,298
1,428 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする