曜日別特売

フレキシブルエクステンションバー スネークシャフト

フレキシブルエクステンションバー スネークシャフト - BEST(ベスト)[金物]フレキシブルエクステンションバー スネークシャフト - BEST(ベスト)[金物]フレキシブルエクステンションバー スネークシャフト - BEST(ベスト)[金物]フレキシブルエクステンションバー スネークシャフト - BEST(ベスト)[金物]フレキシブルエクステンションバー スネークシャフト - BEST(ベスト)[金物]フレキシブルエクステンションバー スネークシャフト - BEST(ベスト)[金物]

狭い箇所・壁際などの使用に大変便利です。
ドライバー・六角棒レンチ・トルクスネジ用ビットやアダプターを連結させることで、作業のしづらい箇所でも楽々作業ができます。
180°でも使え、さらに2本継ぎ足して延長も可能です。

付属品No.2ドライバービット材質本体:強化プラスチックタイプフレキシブル差込角(mm)6.35差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)6.35内容量1個
注意
※打撃機能のあるインパクトドライバーや電気ドリル、エアーツールでのご使用はできませんのでご注意してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28719296SS-230362-4442230230
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像28719305SS-300362-4441300300
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする