曜日別特売

ワンタッチリリース式ショートラチェットハンドル

ワンタッチリリース式ショートラチェットハンドル - BEST(ベスト)[金物]ワンタッチリリース式ショートラチェットハンドル - BEST(ベスト)[金物]ワンタッチリリース式ショートラチェットハンドル - BEST(ベスト)[金物]ワンタッチリリース式ショートラチェットハンドル - BEST(ベスト)[金物]ワンタッチリリース式ショートラチェットハンドル - BEST(ベスト)[金物]ワンタッチリリース式ショートラチェットハンドル - BEST(ベスト)[金物]

頭部のボタンを押すとロックが解除され、ソケットを簡単に脱着することができるワンタッチリリース式を採用しています。
メンテナンス時や油などで滑りやすい時に便利なツールです。
6.35mm角と9.5mm角の各差込角に対応した2シリーズからお選びいただけます。

用途ハンドルの短いショートタイプで各種ソケットを接続してボルト・ナットの締め緩めに。歯数72内容量1個
注意
※柄にハンドルにパイプ等を差し込んで過大な力を加えないでください。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28719314BRH-02S363-37591006.35
2,968
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像28719330BRH-03S363-37581259.5
3,410
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする