BEST(ベスト)[金物]
波板ばさみ
ソフトスプリング付でスムーズな使い心地です。
ポリカーボネット・塩化ビニール・トタン・ガルバニウム鋼板を山をつぶさずスッキリと切断可能です。
安心安全のワンタッチセーフティーロック付きです。
用途
ポリカーボネット・塩化ビニール・トタン・ガルバニウム鋼板の切断に。
トラスコ品番
362-4435
材質
刃部:カーボン鋼(S50C)、グリップ:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR)
全長(mm)
220
刃長(mm)
70
刃厚(mm)
3.5
内容量
1個
注意
※波板の切断以外には使用しないでください。
※ご使用後は刃物油等で刃部を拭いてください。
※サビを防ぎ、切れ味を保ちます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28719339
BWS-220
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください