曜日別特売

ステンレス製万能鋏 マルチョキ 安全キャップ付

ステンレス製万能鋏 マルチョキ 安全キャップ付 - SBSステンレス製万能鋏 マルチョキ 安全キャップ付 - SBSステンレス製万能鋏 マルチョキ 安全キャップ付 - SBSステンレス製万能鋏 マルチョキ 安全キャップ付 - SBSステンレス製万能鋏 マルチョキ 安全キャップ付 - SBSステンレス製万能鋏 マルチョキ 安全キャップ付 - SBS

根元の凹部で線材や配線の切断ができます。
刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断ができます。
スプリング付なので連続作業に最適です。
「カチッ」とはまる感触が心地よい安全キャップ付きです。
線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断できます。

用途サビに強いステンレス製のはさみで、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断可能。付属品キャップトラスコ品番363-3927セット内容セーフティキャップ付き材質本体:ステンレス鋼(#450)、焼き入れ:HRC52℃、グリップ材質:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR)全長(mm)180刃長(mm)52切断能力(mm)トタン板:0.5刃厚(mm)4切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5刃先ステンレス刃ギザ付き内容量1個
注意
※切断能力を超える使用、こじる等の動作は製品の損傷原因になります。
※取り扱いには十分注意してください。
※カシメ部やスプリングはステンレス製ではありませんので、ご使用後は乾いた布でよく拭いてお手入れしてください。
※ピアノ線等の硬い線材は切断できません。
※専用の工具をお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28719348S-501N
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする