京葉光器(LEAF)
アスフェリカルルーペ 4倍
径75mm非球面レンズ仕様で、高倍率4倍の柄付ルーペです。
収差を補正し、明るくクリアに視ることができます。
用途
検査、観察、読書など
トラスコ品番
364-6493
材質
レンズ / アクリル、フレーム・柄 / 樹脂
幅(mm)
85
全長(mm)
190
高さ(mm)
23
倍率(倍)
4
レンズサイズ(mm)
Φ75
内容量
1個
注意
※太陽や強い光を直接見ないで下さい。
※(失明する危険があります)
※直射日光の当たる場所に放置しないで下さい。
※(火災の恐れがあります)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28719454
IS-75
¥
8,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください