毛通れま栓 浴室の排水口用フィルター

毛通れま栓 浴室の排水口用フィルター - KOKUBO毛通れま栓 浴室の排水口用フィルター - KOKUBO毛通れま栓 浴室の排水口用フィルター - KOKUBO

毛髪・ゴミなどが流れださないので、排水口がつまりにくく、浄化槽の負担も軽くなります。
抗菌剤入りの原材料を使用していますので清潔です。
排水口の不快な毛ゴミをひとふりでゴミを排除できます。

トラスコ品番354-3720厚さ(mm)20質量(g)11(包装)、142(インナー)、4000(ケース)ケース入数12×20=240サイズ(mm)165×135×15(包装)、180×150×200(インナー)、835×330×320(ケース)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
287194971750
165
119
131(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする