ワンタッチスクエアバケット

ワンタッチスクエアバケット - B-STAFFワンタッチスクエアバケット - B-STAFFワンタッチスクエアバケット - B-STAFFワンタッチスクエアバケット - B-STAFFワンタッチスクエアバケット - B-STAFF

バケット内部は防水仕様のシートを使用しています。
縦方向の変形に強いのでドリンク類などの簡易クーラーボックスとしても使用できます。
大工道具・作業工具・園芸用具・農作業用品・釣り・レジャー・アウトドア等、多岐にわたる用途で活躍できます。
マジックテープで開閉楽々、取外し可能な肩掛け用ベルト・手提げ用ベルト・メッシュポケット・大きなサイドポケット付で充実の装備です。

付属品肩掛け用ベルトトラスコ品番363-3936材質ナイロンオックスフォード330D、本体底部:ウレタン、本体内部:防水PEコーティング加工、補強ワイヤー:#11スチール約3mmΦ幅(mm)260高さ(mm)360質量(g)1150奥行(mm)350内容量1個
注意
※ナイロン製ですので、火気には近づけないでください。
※落下の恐れがありますので、高所作業には使用しないでください。
※水に強い仕様にしていますが、水圧がかかると水漏れや滲みの原因となります。
※使い終わったらそのまま放置せず1回ずつ水を捨ててご使用下さい。
※内面は防水PEコーティング材を溶着加工してあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28719549WSB-403260×350×360
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする