コンパクトラチェット ビルド+2ビット付

コンパクトラチェット ビルド+2ビット付 - BEST(ベスト)[金物]コンパクトラチェット ビルド+2ビット付 - BEST(ベスト)[金物]コンパクトラチェット ビルド+2ビット付 - BEST(ベスト)[金物]コンパクトラチェット ビルド+2ビット付 - BEST(ベスト)[金物]

取り付けた状態でも26mmのコンパクトサイズなので、狭い箇所での作業にとても便利です。
マグネット内臓でビットもネジもしっかりキャッチが可能です。
締める・ゆるめるは背面の赤レバーの切換えだけの簡単操作です。
手が当たって回せない、狭いドライバーが入らない、そんな時に大変便利なコンパクトタイプのラチェットドライバーです。
別売りのパーツを選んで自分好みにカスタマイズが出来ます。
ドッグタグ式のキーホルダーもついています。

付属品ドッグタグ式キーホルダートラスコ品番363-3839セット内容+2ビット付材質ハンドル部:カーボンスチール・PP、ビット類:クロームバナジウム差込角(mm)6.35ビット二面幅(mm)6.35マグネットあり内容量1個
注意
※ビットやソケット類はネジのサイズに合ったものを必ずお使いください。
※電流の流れている箇所では使用しないでください。
※この製品は仮締め専用工具です。
※パイプ等を差し込んで無理に使用すると品質を損なう恐れがあります。
※付属の19mmビットはビルドシリーズ以外のハンドルで使用すると抜けなくなる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28719567BD-2
オープン
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする