曜日別特売

コンパクトラチェット ビルドセット

コンパクトラチェット ビルドセット - BEST(ベスト)[金物]コンパクトラチェット ビルドセット - BEST(ベスト)[金物]コンパクトラチェット ビルドセット - BEST(ベスト)[金物]コンパクトラチェット ビルドセット - BEST(ベスト)[金物]コンパクトラチェット ビルドセット - BEST(ベスト)[金物]

ラチェットハンドルの他に、ドライバービット・6角レンチビット・ソケットアダプター・ソケットが付属したコンプリート仕様です。
マグネット内臓でビットもネジもしっかりキャッチが可能です。
締める・ゆるめるは赤レバーの切換えで簡単操作。
ドッグタグ式のキーホルダー付きです。
取り付けた状態でも26mmのコンパクトサイズなので、狭い箇所での作業にとても便利です。
マグネット内臓でビットもネジもしっかりキャッチが可能です。
別売りのパーツを選んで自分好みにカスタマイズも出来ます。

付属品ドッグタグ式キーホルダートラスコ品番363-3840セット内容ラチェットハンドル凹6.35mm、ドライバービット:-6, +1, +2、六角レンチビット:H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5、ソケットアダプター凸6.35mm、ソケット:6・7・8・9・10・12(mm)材質ハンドル部:カーボンスチール、ポリプロピレン、ビット類:クロームバナジウム、ソケット:カーボンスチール差込角(mm)6.35ビット二面幅(mm)6.35マグネットあり入数16点内容量1個
注意
※ビットやソケット類はネジのサイズに合ったものを必ずお使いください。
※電流の流れている箇所では使用しないでください。
※この製品は仮締め専用工具です。
※パイプ等を差し込んで無理に使用すると品質を損なう恐れがあります。
※付属の19mmビットはビルドシリーズ以外のハンドルで使用すると抜けなくなる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28719585BUILDBDS-17
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする