3WAYラチェットドライバー チェンジスリー

3WAYラチェットドライバー チェンジスリー - BEST(ベスト)[金物]3WAYラチェットドライバー チェンジスリー - BEST(ベスト)[金物]3WAYラチェットドライバー チェンジスリー - BEST(ベスト)[金物]3WAYラチェットドライバー チェンジスリー - BEST(ベスト)[金物]3WAYラチェットドライバー チェンジスリー - BEST(ベスト)[金物]3WAYラチェットドライバー チェンジスリー - BEST(ベスト)[金物]3WAYラチェットドライバー チェンジスリー - BEST(ベスト)[金物]3WAYラチェットドライバー チェンジスリー - BEST(ベスト)[金物]

クイックリリース式ビットホルダーで着脱が簡単です。
ハイトルクにも耐えられる48数のラチェットギヤを採用しています。
人間工学に基づいたエルゴスタイルのグリップは、長時間の使用でも疲れを感じさせません。
締める・ゆるめる・固定の切換えは左右の切換えだけでOKの簡単仕様です。
本体側面にビットを収納できるので、携帯に便利な他、紛失防止としてもとても便利です。
赤・青・黄の3カラーバリエーション。

用途ストレート型、ピストル型、T型の3方向に角度変更が可能なラチェット式ドライバー、あらゆるネジの締め緩めに。セット内容(+)1, (+)2, (+)3, (-)4, (-)6材質グリップ:ポリプロピレン(PP)、熱可塑性ゴム(TPR)、ABS樹脂、ビット:S2(SVCM)焼入れ済、ニッケルメッキ仕上げ、ラチェット部:焼結合金、クロムバナジウム鋼(CR-V)、ビットホルダー:アルミニウム差込角(mm)6.35ビット二面幅(mm)6.35マグネットあり入数5点内容量1個
注意
※ドライバービットはネジのサイズに合ったものを必ず使用してください。
※電気の流れている場所では感電の恐れがありますので使用しないでください。
※トルクは700kg/cmまでかける事ができます。
※それ以上にトルクをかけると本体破損やケガの原因となりますのでおやめください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28719646CR3-04590R363-3846レッド
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
28719655CR3-04590B363-3847ブルー
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
28719664CR3-04590Y363-3844イエロー
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする