曜日別特売

収納ケース フロック

収納ケース フロック - サンカ収納ケース フロック - サンカ収納ケース フロック - サンカ収納ケース フロック - サンカ収納ケース フロック - サンカ収納ケース フロック - サンカ収納ケース フロック - サンカ収納ケース フロック - サンカ

積み重ねて使えて便利です。
開口部が4段階での調整が可能ですので、収納場所に適した開口部で使用できます。
ワイドサイズには2個並列に並べて使用する事ができます。
FR-23は4段まで、FR-30は3段まで積み重ね可能です。

材質ポリプロピレンタイプスタンダード容量(L)40.5耐荷重(kg)3寸法(縦×横)(mm)開口部:175×335外寸法・高さ(mm)310外寸法・奥行(mm)460外寸法・間口(mm)385有効内寸法・間口(mm)316有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・高さ(mm)280内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28719935fr-30NBR/WH350-7411ブラウン
2,484
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像28719944fr-30KA/WH350-7422サンドカーキ
2,484
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メイン画像28719960fr-30GY/WH350-7418サンドグレー
2,484
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メイン画像28719969fr-30NV/WH350-7412サンドネイビー
2,484
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メイン画像28719978fr-30NWH/WH350-7413ホワイト
2,484
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする