曜日別特売

収納ケース フロック ワイド

収納ケース フロック ワイド - サンカ収納ケース フロック ワイド - サンカ収納ケース フロック ワイド - サンカ収納ケース フロック ワイド - サンカ収納ケース フロック ワイド - サンカ収納ケース フロック ワイド - サンカ収納ケース フロック ワイド - サンカ収納ケース フロック ワイド - サンカ

積み重ねて使えて便利です。
開口部が4段階での調整が可能ですので、収納場所に適した開口部で使用できます。
ワイドサイズは2個並列に並べて使用する事ができます。

材質本体:ポリプロピレン、フラットバー:アルミタイプワイド容量(L)64耐荷重(kg)3寸法(縦×横)(mm)開口部:170×520外寸法・高さ(mm)310外寸法・奥行(mm)460外寸法・間口(mm)570有効内寸法・間口(mm)500有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・高さ(mm)280内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28719987fr-W30NBR/WH350-7420ブラウン
4,018
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メイン画像28719996fr-W30KA/WH350-7415サンドカーキ
4,018
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像28720005fr-W30GY/WH350-7414サンドグレー
4,018
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メイン画像28720014fr-W30NV/WH350-7417サンドネイビー
4,018
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像28720030fr-W30NWH/WH350-7425ホワイト
4,018
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする