曜日別特売

フックボルト廻し

フックボルト廻し - BEST(ベスト)[金物]フックボルト廻し - BEST(ベスト)[金物]フックボルト廻し - BEST(ベスト)[金物]フックボルト廻し - BEST(ベスト)[金物]フックボルト廻し - BEST(ベスト)[金物]

回転式のハンドルでボルトの早回し作業ができ、作業効率が向上します。
8mm、10mm、12mmの3サイズからお選びいただけます。

用途フックボルトの締め・緩めに。材質一般構造用鋼(SS400)全長(mm)170内容量1丁
注意
※工具はサイズに合ったものを必ずご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28720109BF-08364-46358
666
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像28720127BF-12364-463712
666
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
28720118BF-10364-463610
666
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする