アングルドライバー ビット・マグネット式ホルダー付

アングルドライバー ビット・マグネット式ホルダー付 - SBSアングルドライバー ビット・マグネット式ホルダー付 - SBSアングルドライバー ビット・マグネット式ホルダー付 - SBSアングルドライバー ビット・マグネット式ホルダー付 - SBSアングルドライバー ビット・マグネット式ホルダー付 - SBSアングルドライバー ビット・マグネット式ホルダー付 - SBSアングルドライバー ビット・マグネット式ホルダー付 - SBS

使用する箇所に応じて軸部、先端部が延長できるので常に最適なポジションで作業が出来ます。
本体の他にプラスビット3本、マイナスビット2本、六角ビット4本、ソケットアダプターが付属しています。
マグネット式ホルダーを使用すれば、狭く深い箇所にも使え、ハンドルに直接差し込めば通常のドライバーとしても使用できます。
使用頻度の高いサイズのビット類をホルダー付きで管理できます。

用途手の入らない狭い場所での「角度締め」が必要なネジ締め作業に。トラスコ品番363-3935セット内容(+)1, (+)2, (+)3, (-)4, (-)7, HEX 2mm, HEX 3mm, HEX 4mm, HEX 5mm, ソケットアダプター差込角(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35マグネットあり(マグネット式アダプター使用時)入数10点内容量1個
注意
※電流の流れているところでは使用しないでください。
※ドライバービットは必ずネジのサイズに合ったものをお使いください。
※充電ドライバーには使用できますが、インパクト機能付きのドライバーには使用できません。
※付属のビットを直接ハンドルに差し込むと取れなくなるのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28720206BD-5A
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする