GREEN BELL(グリーンベル)
高級つめきり 金属キャッチャー付き
ネオジム磁石で装着できる金属キャッチャーは、切った爪がケースに溜まっても簡単に捨てることができます。
用途
爪切りに。
トラスコ品番
351-6778
材質
刃部:ステンレス刃物鋼、テコ:亜鉛合金・ニッケルメッキ仕上げ、キャッチャー:ステンレス・ネオジム磁石、ヤスリ:ステンレス特殊加工
全長(mm)
77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28720240
G-1301
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください