曜日別特売

タナック 制振やわらかゲルシート

タナック 制振やわらかゲルシート - タナックタナック 制振やわらかゲルシート - タナックタナック 制振やわらかゲルシート - タナック

透明感があり1,000%以上の高伸長性を有する独自開発の素材です。
熱可塑性であり、各種形状にカット加工が可能です。
優れた耐吸水特性があります。
安定な特性を有する衝撃吸収ゲルです。
耐候性・耐オゾン性・耐薬品性(酸・アルカリ)に優れています。
高い衝撃吸収性、強度、伸長性があります。

用途床ずれ防止用。衝撃吸収シートに。防振部品に。電子機器内部衝撃緩和スペーサーに。クリアRoHS指令(10物質対応)対応
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
トラスコ品番
硬さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28720249CRG-NTM1001-100KAKU1組(6枚)1100100352-7858JISタイプE:10
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
28720258CRG-NTM1001-50KAKU1組(6枚)15050352-7840JISタイプE:10
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
28720276CRG-NTM1002-100KAKU1式(6枚)2100100352-7848JISタイプE:10
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
28720285CRG-NTM1002-50KAKU1式(6枚)25050352-7846JISタイプE:10
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
28720310CRG-NTM2501-100KAKU1組(6枚)1100100352-7844JISタイプE:25
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
28720319CRG-NTM2501-50KAKU1組(6枚)15050352-7842JISタイプE:25
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
28720337CRG-NTM2502-100KAKU1式(6枚)2100100352-7853JISタイプE:25
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
28720346CRG-NTM2502-50KAKU1式(6枚)25050352-7843JISタイプE:25
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
28720267CRG-NTM1002-210X3601枚2210360350-4020JISタイプE:10
オープン
取扱い終了
28720294CRG-NTM2501-210X3601枚1210360352-7856JISタイプE:25
オープン
取扱い終了
28720328CRG-NTM2502-210X3601枚2210360352-7855JISタイプE:25
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする