タナック
タナック シリコーンシート
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
カット・抜き加工・治具加工が可能です。
用途
電子機器内部の緩衝材に。保護シートに。耐震シートに。
色
乳白色
長さ(mm)
290
幅(mm)
290
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※硬度はJIS K 6253デュロメータ タイプA(ショアA)の数値で大きいほど硬いです。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
トラスコ品番
ゴム硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28720389
SMM-A30-1-290KAKU
1
290
290
350-4019
A30
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28720398
SMM-A30-2-290KAKU
2
290
290
350-4017
A30
¥
9,066
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28720407
SMM-A40-1-290KAKU
1
290
290
352-7839
A40
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
28720416
SMM-A40-2-290KAKU
2
290
290
352-7851
A40
¥
9,066
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
28720425
SMM-A50-1-290KAKU
1
290
290
352-7849
A50
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
28720434
SMM-A50-2-290KAKU
2
290
290
350-4021
A50
¥
9,066
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
28720450
SMM-A60-1-290KAKU
1
290
290
352-7857
A60
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
28720459
SMM-A60-2-290KAKU
2
290
290
352-7845
A60
¥
9,066
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください