曜日別特売

Hydrangea ブラックライト 高出力(ワイド照射) 乾電池タイプ

Hydrangea ブラックライト 高出力(ワイド照射) 乾電池タイプ - Hydrangea

高出力!!高寿命!!でリーズナブルな価格になっています。
電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。
電池が減るとライトの点滅でお知らせします。
各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。
待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。
小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。
携帯性抜群です。
長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。

用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本材質本体:アルミニウム電源(V)単4形乾電池(3個)付属照射範囲Φ80mm最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)内容量1個
注意
※非常に強力な紫外線が出ております。
※ご使用の際は直視はせず、ゴーグル等の保護具を着用ください。
※照射領域は照射面から40cmでの測定値です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピーク波長(nm)
光出力(mW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28720529UV-SU365-01W367-10853651050
28,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
28720538UV-SU375-01W367-1087375828
28,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
28720547UV-SU385-01W367-10863851035
28,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
28720556UV-SU395-01W367-10883951035
28,000
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
28720565UV-SU405-01W367-10844051014
28,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする