曜日別特売

Hydrangea ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 充電池タイプ

Hydrangea ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 充電池タイプ - HydrangeaHydrangea ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 充電池タイプ - Hydrangea

高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。
充電池仕様で繰くり返し使用可能。
点灯時間も長い。
日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。
待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。
小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。
携帯性抜群です。
長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。

用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム幅(mm)37全長(mm)本体:37mx37mmx140mm 変換器:約1m(スイッチ含む)ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属照射範囲Φ30mm~Φ340mm最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)内容量1個
注意
※非常に強力な紫外線が出ております。
※ご使用の際は直視はせず、ゴーグル等の保護具を着用ください。
※照射領域は照射面から40cmでの測定値です。
※長時間点灯していると本体が熱くなることがございます。
※点灯後は本体温度に注意してご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピーク波長(nm)
紫外線波長(nm)
光出力(mW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28720730UV-SU365-01FRB367-10323653651050
57,000
43,980
48,378(税込)
当日出荷
28720739UV-SU375-01FRB367-1031375375828
57,000
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
28720748UV-SU385-01FRB366-95613853851035
57,000
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
28720757UV-SU395-01FRB367-10333953951035
57,000
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
28720766UV-SU405-01FRB367-10344054051014
57,000
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする