KAKURI 替刃式両刃鋸コルク柄

KAKURI 替刃式両刃鋸コルク柄 - マルチクラフトKAKURI 替刃式両刃鋸コルク柄 - マルチクラフトKAKURI 替刃式両刃鋸コルク柄 - マルチクラフトKAKURI 替刃式両刃鋸コルク柄 - マルチクラフト

滑りにくく、手に馴染むコルクハンドルです。
替刃交換が可能です。
高品質な鋼材に衝撃焼き入れを施した強靭な鋸刃です(横挽きのみ)。

用途一般木材用内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
刃長(mm)
適合替刃
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2872092441783360-3448鋸刃:刃物用炭素鋼、ハンドル:ABS樹脂、TPR樹脂(コルク入り)。52821041784
3,200
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
2872094941785360-3452鋸刃:刃物用炭素鋼、ハンドル:ABS樹脂、TPR樹脂(コルク入)。55524041786
3,200
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする