マルチクラフト マルチクラフトの 作業工具 マルチクラフトの のこぎり マルチクラフトの のこぎり替刃 KAKURI 替刃式両刃鋸替刃 KAKURI 替刃式両刃鋸替刃 注文コード 28720940 注文コード 28720958 高品質な鋼材に衝撃焼き入れを施した強靭な鋸刃(横挽きのみ)。 用途一般木材用 材質刃物用炭素鋼 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 41784 41786 トラスコ品番 選択解除 360-3450360-4930 全長(mm) 選択解除 278305 刃長(mm) 選択解除 210240 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 28720940 41784 360-4930 278 210 ¥1,800 ¥1,598 ¥1,598 ¥1,758 (税込) 翌々日出荷 28720958 41786 360-3450 305 240 ¥1,900 ¥1,598 ¥1,598 ¥1,758 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 断熱材用鋸 石鋸工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 軽量プラ柄引廻鋸 片山利器 税込¥318 ¥289 バスケットへ 折りたたみノコギリ WORKPRO 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ セラミックハサミ研ぎ器 オート 税込¥560 ¥509 バスケットへ 【新仕様】セフ工具ホルダーアルミ ハンマー1穴 タジマツール(TJMデザイン) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ RW-4SLBC 4サイズラチェットレンチ 30/36×32/41mm ブラック MUST TOOL 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ RW-4SSBC 4サイズラチェットレンチ 24/32×27/36mm ブラック MUST TOOL 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ RW-4SLNI 4サイズラチェットレンチ 30/36×32/41mm シルバー MUST TOOL 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ RW-4SSNI 4サイズラチェットレンチ 24/32×27/36mm シルバー MUST TOOL 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 【2026 SK SALE】プラハードケース KTC 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ PC製 掛矢 岩崎製作所 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ 両口ハンマー 岩崎製作所 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ バチツル 岩崎製作所 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ 木製 掛矢 岩崎製作所 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ 平バール 縦型 岩崎製作所 税込¥3,850~ ¥3,500~ ボルトクリッパー 岩崎製作所 税込¥7,368~ ¥6,698~ スノーエンボスハンドラッセルLight 着脱式 グリーンパル 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ スノーエンボスハンドラッセルLight 着脱式+スノーエンボスポリスコ着脱式 グリーンパル 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ グラス&スノーボート グリーンパル 税込¥1,648 ¥1,498 スノーエンボスワイドラッセルLight着脱式 グリーンパル 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具のこぎりのこぎり替刃両刃鋸用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります 片刃鋸用 両刃鋸用 引き回し鋸用 押し切り鋸用 糸鋸用 ハンドソー用 その他鋸用 シェアする マイページ 最近見た商品