曜日別特売

収納ケース ナチュラ インボックス

収納ケース ナチュラ インボックス - サンカ収納ケース ナチュラ インボックス - サンカ収納ケース ナチュラ インボックス - サンカ収納ケース ナチュラ インボックス - サンカ収納ケース ナチュラ インボックス - サンカ収納ケース ナチュラ インボックス - サンカ収納ケース ナチュラ インボックス - サンカ

積み重ねても便利な収納ボックスです。
すっきりとしたフォルムで、どんなお部屋にもなじみます。

用途カラーボックスやパントリーの整理に。材質ポリプロピレン最大積載段数3段内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28720967NIB-SWH367-6120264ホワイトS120
942
599
659(税込)
当日出荷
28720994NIB-SBK367-6130264ブラックS120
942
599
659(税込)
当日出荷
28721010NIB-MBK367-5887389ブラックM120
1,290
849
934(税込)
当日出荷
28721019NIB-LBK367-6116389ブラックL236
1,606
999
1,099(税込)
当日出荷
28721028NIB-SDBK367-6121264ブラックSD236
1,326
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする