サンカ
収納ケース ナチュラ インボックス ナノ
積み重ねても便利な収納ボックスです。
すっきりとしたフォルムで、どんなお部屋にもなじみます。
用途
カラーボックスやパントリーの整理に。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
121
奥行(mm)
121
外寸法・奥行(mm)
121
外寸法・間口(mm)
121
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
高さ(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28720976
NIB-NSWH
367-5884
ホワイト
S
70
70
¥
696
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28720985
NIB-NMWH
367-6119
ホワイト
M
101
101
¥
768
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28721055
NIB-NSBK
367-6118
ブラック
S
70
70
¥
696
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28721064
NIB-NMBK
367-5885
ブラック
M
101
101
¥
768
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください