曜日別特売

収納ケース ナチュラ インボックスプレート

収納ケース ナチュラ インボックスプレート - サンカ収納ケース ナチュラ インボックスプレート - サンカ

インボックス用のプレートです。

材質ポリプロピレンブラック高さ(mm)15外寸法・高さ(mm)15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
奥行(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28721046NIB-PMLBK367-6122388265265388
838
599
659(税込)
当日出荷
28721037NIB-PSBK367-5883265193193265
696
499
549(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする