サンカ
アクティブキャスター
インボックスのM、L、フロックの全サイズに取り付け可能です。
4個入りです。
トラスコ品番
367-6123
材質
ポリプロピレン、ポリカーボネート(鉄芯入)
幅(mm)
35
色
ブラック
高さ(mm)
43
奥行(mm)
37
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28721080
ACS-30BK
¥
1,012
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください