マルチクラフト
KAKURI 万能のみ ショート
刃は完全焼き入れ・焼き戻し・本刃を施してあります。
ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。
集成材にも使用できる洋風スタイルのノミです。
表面にこびりついた汚れやサビを削り取ることができます。
用途
大工仕事のハメ合わせ、壁に配線、配管などの為の穴あけなど。
材質
刃:ハイカーボンバナジウム鋼、柄:アセチルセルロース
全長(mm)
200
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28721089
11280011
361-8885
6
¥
2,220
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
28721098
11280012
361-8879
9
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
28721107
11280013
361-8887
12
¥
2,270
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28721116
11280014
361-8884
15
¥
2,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28721125
11280015
361-8876
19
¥
2,360
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
28721134
11280016
361-8877
25
¥
2,470
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28721150
11280017
361-8883
32
¥
2,630
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28721159
11280018
361-8886
38
¥
2,740
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください