曜日別特売

面取りカッタ ボディ 45°タイプ

面取りカッタ ボディ 45°タイプ - ワルター

4コーナー超硬チップ仕様の45°面取りカッターです。
チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。

RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)45内容量1本
注意
※チップは別売りです。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
面取(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28721360M4574-012-A16-01-05364-9533116016量:5.5
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
28721369M4574-020-A20-02-05364-9543220020量:5.5
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
28721378M4574-025-A25-03-05364-9546320025量:5.5
オープン
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
28721387M4574-032-A32-03-05364-9549325032量:5.5
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
28721396M4574-040-A32-04-05364-9538425032量:5.5
オープン
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
28721405M4574-008-A12-01-03364-9534112012量:3.5
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
28721414M4574-010-A12-01-03364-9531112012量:3.5
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
28721430M4574-012-A16-02-03364-9537216016量:3.5
オープン
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
28721439M4574-016-A16-02-05364-9530216016量:5.5
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
28721448M4574-016-A16-03-03364-9535316016量:3.5
オープン
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
28721457M4574-025-A25-02-07364-9540220025量:7.5
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
28721466M4574-032-A32-03-07364-9550325032量:7.5
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
28721475M4574-040-A32-03-07364-9536325032量:7.5
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする