面取りカッタ インサート 鉄/鋳物

面取りカッタ インサート 鉄/鋳物 - ワルター

鋼、鋳物用チップです。

コーティングアルミナ CVDコート適合被削材種P・Kチップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
厚さ(mm)
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28721597SDMT06T204-F57367-2022M4002/M4132/M4256/M4574/M4575/M4791/M47922.786.350.4
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
28721606SDMT09T308-F57367-2028F2010/M4002/M4132/M4257/M4574/M4575/M4791/M47923.979.520.8
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
28721615SDMT120408-F57367-2021F2010/M4002/M4132/M4258/M4574/M4575/M4791/M47924.7612.70.8
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする