ワルター
面取りカッタ インサート 非鉄
非鉄金属用チップです
コーティング
ノンコート
適合被削材種
N
チップ形状
正方形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
厚さ(mm)
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28721624
SDHT06T204-G88
367-2025
M4002/M4132/M4574/M4575/M4791/
2.78
6.35
0.4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
28721640
SDHT09T308-G88
367-2024
F2010/M4002/M4132/M4575/M4575/M4791
3.97
9.52
0.8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
28721649
SDHT120408-G88
367-2027
F2010/M4002/M4132/M4574/M4575/M4791
4.76
12.7
0.8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください