保護用メガネ

保護用メガネ - EYE-GLOVE

高品質で耐衝撃性に優れた保護メガネです。
テンプルは可動式で耳にあわせて調節可能です。
レンズは、くもり止め加工とUVカット加工がされています。
眼鏡をしたままでも装着可能です。

仕様ツル調整:○トラスコ品番365-0469材質フレーム:ポリカーボネート、レンズ:ポリカーボネート長さ(mm)約50レンズ色クリア加工防曇加工:○、防傷加工:○角度調整範囲テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28721676PS10
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする