日本パワーファスニング
JPF MBテクス FLAT ステンレス サスガード
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部形状
皿頭
頭部径(Φmm)
4
呼び寸法D(mm)
4
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
首下長(mm)
呼び寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28721920
SUSMBFLAT4X13SGCP
1パック(100本)
387-3385
13
13
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28721929
SUSMBFLAT4X16SGCP
1パック(100本)
385-1378
16
16
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28721938
SUSMBFLAT4X19SGCP
1パック(100本)
387-0142
19
19
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28722035
SUSMBFLAT4X13HB
1箱(500本)
387-3335
13
13
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28722044
SUSMBFLAT4X16HB
1箱(500本)
385-1353
16
16
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28722060
SUSMBFLAT4X19HB
1箱(500本)
387-1814
19
19
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28722480
SUSMBFLAT4X13
1箱(1000本)
386-7081
13
13
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28722489
SUSMBFLAT4X16
1箱(1000本)
384-9657
16
16
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28722498
SUSMBFLAT4X19
1箱(1000本)
387-0205
19
19
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください