曜日別特売

LED防犯灯

LED防犯灯 - HotaluX(ホタルクス)LED防犯灯 - HotaluX(ホタルクス)LED防犯灯 - HotaluX(ホタルクス)LED防犯灯 - HotaluX(ホタルクス)LED防犯灯 - HotaluX(ホタルクス)LED防犯灯 - HotaluX(ホタルクス)

照度センサがすでに設置済みで防犯灯を取付たい方に。

用途夜間の歩行安全のための防犯灯、街路灯に。トラスコ品番364-7760材質カバー:プリズムアクリル幅(mm)120全長(mm)353本体アイボリー取付防雨形高さ(mm)207タイプ自動点灯無電源(V)AC100消費電力(W)7.5色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)105.5明るさ(Lm)760内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28722638MWD10002W/N-1
20,800
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする