曜日別特売

ACファスナー付セーフティブーツ

ACファスナー付セーフティブーツ - ゴールドウイン

特殊耐熱ゴム素材を使用したAC対応セーフティブーツです。
柔軟でクッション性が高い発泡中底を採用しています。
長時間の立ち仕事で負担が大きい「足」をいたわります。
オートクレーブでの速乾性と無菌性の確保の為に、靴底の裏布を排除しています。
足先保護の先芯強度はS級(JIS T 8101に準拠)です。

トラスコ品番362-9909材質靴部:耐熱合成ゴム、カバー部:プリータCFA(ポリエルテル100%)ホワイトサイズ(cm)24機能静電気防止足幅EEE材質(先芯)樹脂ISO規格クラス100~1000(グレードA、B)オートクレーブ対応RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプブーツ内容量1足
注意
※クリーンパック品ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28722647PA9655-W-24.0
22,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする