SAFETY J
オキシクロッグ
135℃で滅菌処理可能です。
高い滑り止め性能を発揮します。
丸洗い対応です。
中敷入りで快適な履き心地です。
用途
病院、事務所、クリーンルームなどに。
材質
熱可塑性エラストマー(TPE)
タイプ
穴あきタイプ
サイズ(cm)
29/30
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28724345
Oxyclog-WHT-290/300
387-8789
ホワイト
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28724354
Oxyclog-EGN-290/300
387-8824
グリーン
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28722656
Oxyclog-BLU-290/300
387-8809
ブルー
オープン
取扱い終了
28724370
Oxyclog-EBL-290/300
387-8828
エメラルドブルー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください