ゴールドウイン
オートクレーブ対応ゴーグル
レンズに防曇加工を施したオートクレーブ対応ゴーグルです。
顔周りにフィットするフレーム形状で、異物落下の隙間を軽減します。
またワンタッチアジャスターで簡単にゴーグルを装着できます。
トラスコ品番
363-0214
材質
フレーム:シリコン、レンズ:ポリカーボネート
レンズ色
クリア
加工
防曇加工〇
レンズ
交換:〇
レンズ厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28722665
PA007G3N
¥
8,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください