曜日別特売

システナー3 SYS3

システナー3 SYS3 - FESTOOLシステナー3 SYS3 - FESTOOLシステナー3 SYS3 - FESTOOLシステナー3 SYS3 - FESTOOLシステナー3 SYS3 - FESTOOLシステナー3 SYS3 - FESTOOLシステナー3 SYS3 - FESTOOL

システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。
積み重ねて固定ができます。
連結方法はワンタッチで大幅な時間の節約に繋がります。
正面の取手は手前に引っ張る際に便利です。
FESTOOL集塵機の上にも固定できます。
重ねたままでも下段の蓋を開けることができます。

用途収納ケースに。材質ABS樹脂耐荷重(kg)20内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2872301500522225396×296×137
23,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
2872302400522226396×296×187
25,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
2872304000522228396×296×337
28,200
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする