ミツヤ
ヤマガタクリップ
大きな挟み口が大型書類をガッチリキープします。
材質
鋼鈑、スプリング、ニッケルメッキ
色
シルバー
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
サイズ
綴じ枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28723049
YGCS-BA
356-6311
挟口:75
小
140
¥
190
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28723058
YGCM-BA
356-1508
挟口:105
中
160
¥
240
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28723067
YGCL-BA
356-3215
挟口:145
大
180
¥
330
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください