MUSTTOOL シャークギアレンチ

MUSTTOOL シャークギアレンチ MUSTTOOL MUSTTOOL シャークギアレンチ MUSTTOOL MUSTTOOL シャークギアレンチ MUSTTOOL MUSTTOOL シャークギアレンチ MUSTTOOL

確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。
独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。
スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。
セーフティーコード取り付け穴付きです。

用途取付け・解体・閉所作業用に。 トラスコ品番231-0868 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:水素ニッケルメッキ 歯数100 全長(mm)247 シルバー 対辺(mm)19 対辺寸法(mm)19 送り角度(°)3.6 メガネ厚さ(mm)11.2 スパナ厚さ(mm)8.8 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28723417 12349
3,980
2,998
3,298 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする