バンテリン加圧サポーター ひざ専用固定タイプ

バンテリン加圧サポーター ひざ専用固定タイプ - コーワ(KOWA)バンテリン加圧サポーター ひざ専用固定タイプ - コーワ(KOWA)バンテリン加圧サポーター ひざ専用固定タイプ - コーワ(KOWA)バンテリン加圧サポーター ひざ専用固定タイプ - コーワ(KOWA)バンテリン加圧サポーター ひざ専用固定タイプ - コーワ(KOWA)バンテリン加圧サポーター ひざ専用固定タイプ - コーワ(KOWA)バンテリン加圧サポーター ひざ専用固定タイプ - コーワ(KOWA)バンテリン加圧サポーター ひざ専用固定タイプ - コーワ(KOWA)

テーピング機能付進化系サポーターです。
弱っているひざの働きを力強くアシストします。
使用シーンに合わせた固定力の調節も可能です。

用途ひざ全体の不安に。日常の動きのサポートに。仕様サポートレベル:加圧材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
タイプ
ひざ周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2872360922660379-0245ブラックM36~4136~41
オープン
3,588
3,947(税込)
当日出荷
2872361822919379-0359ブラックL41~4641~46
オープン
3,588
3,947(税込)
当日出荷
2872362722936379-0360ブラックLL46~5146~51
オープン
3,588
3,947(税込)
当日出荷
2872363622994379-0244ホワイトLL46~5146~51
オープン
3,588
3,947(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする