ユーエイキャスター
アルティメットウレタンキャスター 固定
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途
重量台車として。
仕様
プレート式、ラジアルボールベアリング入り
材質
本体:スチール、車輪:アルミホイール
型式
プレート式、ラジアルボールベアリング入り
材質(車輪)
アルティメットウレタン
タイプ
固定式
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28723706
PMR-200AUU
200
400
151×102
112
250
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
28724589
PMR-150AUU
150
350
137×93
112~100
198
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください