サンヨー ノズル付き散水セットホース 10m
6種類の水流が選べる、多機能ノズル付きのホースです。
蛇口とホースをワンタッチで繋げる蛇口プラグセット付きです。
藻が発生しにくい、耐圧防藻ホースです。
用途家庭用散水用具として。
トラスコ品番368-4053
セット内容10m巻ホース、FUNノズル、蛇口プラグセット
材質ポリ塩化ビニール(PVC)+ポリエステル糸入り、ABC樹脂、POM樹脂
色クリアーブラック、ホースインナー:黒、ホースアウター:透明、FUNノズルR:ホワイト×ブルー
使用圧力(MPa)0.7
ホース長さ(m)10
適合ホース外径(Φmm)11
適合ホース内径(Φmm)7
適合ホース内径×外径(Φmm)7×11
内容量1本
注意
※冬季は凍結による破損防止の為、中の水を完全に抜いてください。
散水・かん水資材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-10-06
- 用途:
- スリムで強力
その他業種
以前延び縮みするホースを使用していましたが、こすれて2年程で水漏れ。その代打で購入しましたが、材質が頑丈でスリムな上にコンパクトに収納できます。これなら10年は持つかな。