カメダデンキ
単管キャップ グレー
(1件のレビュー)
端面にはめ込むだけで安全に保護ができます。
単管と同系色で目立ちません。
夏場の抜け防止用空気孔付きです。
用途
単管端面の保護に。
材質
塩ビ
色
グレー
トラスコ品番
368-3734
質量(g)
16
適合パイプ径(Φmm)
48.6
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28723898
VTP-48GY
48.6
¥
1,500
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください