曜日別特売

布切はさみ プロ用青紙スーパー

布切はさみ プロ用青紙スーパー - Clover(クロバー)

鋼に青紙スーパーを使用した高級裁ちばさみです。
鋼材の硬度が高く耐久性、耐摩耗性に優れており切れ味が持続します。
繊維業や縫製業などのプロが使う現場に最適です。
地金は極軟鉄、鋼は青紙スーパーの複合鋼材を使用しています。

用途縫製作業などプロの現場に。手芸・裁縫などに。材質刃:鋼(青紙スーパー)HRC硬さ60以上タイプ布切り用刃厚(mm)3.6内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28724284671127392-4175250100
36,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
28724379671126392-4174265115
40,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする